Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago TOPJOB S Reihenklemme Doppelstock Grau, 2.5mm², Einstecken


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2787533
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-2958
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemme 2002-1201
reihenklemmen wago
reihenklemmen
Farbe = Grau
Anzahl Ebenen = 2
Serie = TOPJOB S
Anschlussart = Einstecken
Kabelquerschnitt = 2.5mm²
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, CSA, IECEx
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Anzahl Ebenen:
2
Serie:
TOPJOB S
Anschlussart:
Einstecken
Kabelquerschnitt:
2.5mm²
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX, CSA, IECEx
Weitere Suchbegriffe: 2787533, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Wago, 20022958
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 9,536* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,19*
€ 77,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,46*
€ 76,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,70*
€ 73,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,26*
€ 68,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,27*
€ 66,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,68*
€ 56,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.