Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Steckernetzteil AC/DC-Adapter 29W, 220V ac, 12V dc / 2.4A, EU-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2787765
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     9619000075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät 12v
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Typ C
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 220 V ac, 230 V ac, 240V ac
Ausgangsstrom = 2.4A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = Austauschbar
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 29W
Kabellänge = 2m
Breite = 63mm

Nicht konform, nur für industrielle Anwendungen, erfüllt nicht die EG-Regelung Nr. 125/2009. Nicht als Batterieladegerät geeignet. Euro, 2-polig. Geregelter Ausgang Ca. 2 m Ausgangskabel mit Polwender Doppelisolierungsklasse 2 Schutzart IP40 LED-Betriebsanzeige (Modell 9722)
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Typ C
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
220 V ac, 230 V ac, 240V ac
Ausgangsstrom:
2.4A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
Austauschbar
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
29W
Kabellänge:
2m
Breite:
63mm
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, 2787765, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Mascot, 9619000075, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.