Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Steckverbinder
>
Anschlussklemmenblöcke
>
Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen
>
Artikel
Wago TOPJOB S Reihenklemmenblock Gelb, 1mm², Steckanschluss
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2787909
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
2000-1406
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
2787909
Steckverbinder
Anschlussklemmenblöcke
Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schi...
Farbe = Gelb
Anzahl Ebenen = 1
AWG = 24 → 16AWG
Anschlussart = Steckmontage-Zugfederklemme
Kabelquerschnitt = 1mm²
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, EAC Ex, IECEx
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Anzahl Ebenen:
1
AWG:
24 → 16AWG
Anschlussart:
Steckmontage-Zugfederklemme
Kabelquerschnitt:
1mm²
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX, EAC Ex, IECEx
... >
Steckverbinder
>
Anschlussklemmenblöcke
>
Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen
Weitere Suchbegriffe:
Wago
,
20001406
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,93*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,893* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,36*
€ 15,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,34*
€ 15,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,69*
€ 15,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,41*
€ 13,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,19*
€ 13,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen