Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago TOPJOB S Reihenklemmenblock Rot, 1.5mm², Steckanschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2788059
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2001-1403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2788059
Steckverbinder
Anschlussklemmenblöcke
Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schi...
Farbe = Rot
Anzahl Ebenen = 1
Serie = TOPJOB S
Anschlussart = Steckmontage-Zugfederklemme
Kabelquerschnitt = 1.5mm²
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, EAC Ex, IECEx
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Anzahl Ebenen:
1
Serie:
TOPJOB S
Anschlussart:
Steckmontage-Zugfederklemme
Kabelquerschnitt:
1.5mm²
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX, EAC Ex, IECEx
Weitere Suchbegriffe: Wago, 20011403
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,893* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,40*
€ 15,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,34*
€ 15,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,58*
€ 14,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,46*
€ 13,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,24*
€ 13,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.