Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago TOPJOB S Reihenklemmenblock Gelb, 2.5mm², Steckanschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2788116
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2788116
Steckverbinder
Anschlussklemmenblöcke
Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schi...
Farbe = Gelb
Anzahl Ebenen = 1
AWG = 22 → 12AWG
Anschlussart = Steckmontage-Zugfederklemme
Kabelquerschnitt = 2.5mm²
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, EAC Ex, IECEx
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Anzahl Ebenen:
1
AWG:
22 → 12AWG
Anschlussart:
Steckmontage-Zugfederklemme
Kabelquerschnitt:
2.5mm²
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX, EAC Ex, IECEx
Weitere Suchbegriffe: Wago, 20021306
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,878* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,26*
€ 15,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,11*
€ 15,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,70*
€ 15,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,35*
€ 13,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,05*
€ 13,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,78*
€ 10,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.