Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago TOPJOB S Reihenklemme Grau, 2.5mm², Einstecken


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2788124
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1321/1000-434
EAN/GTIN:
     4045454537685
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen
Farbe = Grau
Anzahl Ebenen = 1
AWG = 14AWG
Anschlussart = Einstecken
Kabelquerschnitt = 2.5mm²
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Anzahl Ebenen:
1
AWG:
14AWG
Anschlussart:
Einstecken
Kabelquerschnitt:
2.5mm²
Weitere Suchbegriffe: 2788124, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Wago, 200213211000434
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,35375*
€ 4,04375*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,5682*
€ 4,2982*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,6035*
€ 4,3435*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,7243*
€ 4,4743*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 514,36*
€ 554,37*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 554,37*
€ 659,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 514,36*
€ 612,09
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 5,1436* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1391
ab € 0,27724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1392
ab € 0,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 96,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,03637*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 2,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 2,7951*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 3,454*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-014
ab € 3,482*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 3,2162*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.