Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago TOPJOB S Reihenklemme Grau, 2.5mm², Einstecken


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2788146
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1421/1000-413
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen
Farbe = Grau
Anzahl Ebenen = 1
AWG = 14AWG
Anschlussart = Einstecken
Kabelquerschnitt = 2.5mm²
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Anzahl Ebenen:
1
AWG:
14AWG
Anschlussart:
Einstecken
Kabelquerschnitt:
2.5mm²
Weitere Suchbegriffe: 2788146, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Wago, 200214211000413
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,604* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,12*
€ 47,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,33*
€ 46,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,32*
€ 44,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,48*
€ 41,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,05*
€ 40,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,02*
€ 33,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.