Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago TOPJOB S Sicherungsklemmenblock Grau, 2.5mm², Einstecken


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2788157
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1611/1000-542
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2788157
Steckverbinder
Anschlussklemmenblöcke
Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schi...
Farbe = Grau
Anzahl Ebenen = 1
AWG = 14AWG
Anschlussart = Einstecken
Kabelquerschnitt = 2.5mm²
Abgesichert = Ja
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, CSA, IECEx
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Anzahl Ebenen:
1
AWG:
14AWG
Anschlussart:
Einstecken
Kabelquerschnitt:
2.5mm²
Abgesichert:
Ja
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX, CSA, IECEx
Weitere Suchbegriffe: Wago, 200216111000542
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 9,886* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,06*
€ 79,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,01*
€ 78,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,15*
€ 75,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,94*
€ 71,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,99*
€ 67,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,43*
€ 58,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.