Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO TOPJOB S Sicherungsklemmenblock Grau, 2.5mm², Einstecken


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2788180
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1711/1000-836
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2788180
Steckverbinder
Anschlussklemmenblöcke
Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schi...
Farbe = Grau
Anzahl Ebenen = 1
AWG = 14AWG
Anschlussart = Einstecken
Kabelquerschnitt = 2.5mm²
Abgesichert = Ja
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, CSA, IECEx
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Anzahl Ebenen:
1
AWG:
14AWG
Anschlussart:
Einstecken
Kabelquerschnitt:
2.5mm²
Abgesichert:
Ja
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX, CSA, IECEx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 10,888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,62*
€ 87,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,19*
€ 85,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,17*
€ 83,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,07*
€ 73,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,44*
€ 64,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.