Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago TOPJOB S Sicherungsklemmenblock Grau, 2.5mm², Einstecken


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2788227
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1981/1000-429
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2788227
Steckverbinder
Anschlussklemmenblöcke
Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schi...
Farbe = Grau
Anzahl Ebenen = 1
AWG = 14AWG
Anschlussart = Einstecken
Kabelquerschnitt = 2.5mm²
Abgesichert = Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Anzahl Ebenen:
1
AWG:
14AWG
Anschlussart:
Einstecken
Kabelquerschnitt:
2.5mm²
Abgesichert:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wago, 200219811000429
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,976* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,88*
€ 58,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,16*
€ 56,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,25*
€ 53,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,68*
€ 50,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,72*
€ 49,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,88*
€ 41,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.