| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2788297 Herst.-Nr.: 2002-2434 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Farbe = Blau Anzahl Ebenen = 2 AWG = 14AWG Anschlussart = Einstecken Kabelquerschnitt = 2.5mm² Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, CSA, IECEx Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Blau | Anzahl Ebenen: | 2 | AWG: | 14AWG | Anschlussart: | Einstecken | Kabelquerschnitt: | 2.5mm² | Zulassung für Gefahrenbereiche: | ATEX, CSA, IECEx |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2788297, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Wago, 20022434 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |