Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Steuerleitungsklemme
>
Artikel
Wago TOPJOB S Reihenklemmenblock Grau, Orange, 6mm², Einstecken
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2788318
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
2007-8877
EAN/GTIN:
4055143240673
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Steuerleitungsklemme
wago reihenklemme 2002-1201
reihenklemmen wago
Farbe = Grau, Orange
Anzahl Ebenen = 1
AWG = 8AWG
Anschlussart = Einstecken
Kabelquerschnitt = 6mm²
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau, Orange
Anzahl Ebenen:
1
AWG:
8AWG
Anschlussart:
Einstecken
Kabelquerschnitt:
6mm²
... >
Steckverbinder
>
Anschlussklemmenblöcke
>
Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen
Weitere Suchbegriffe:
reihenklemmen
,
2788318
,
Steckverbinder
,
Anschlussklemmenblöcke
,
Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen
,
Wago
,
20078877
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,06*
€ 58,26*
Lager 1886
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 45,28584*
€ 58,65584*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 47,90*
€ 62,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 49,63*
€ 64,03*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 53,29*
€ 70,63*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 210-112 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
Wago 210-113 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
Wago 210-197 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
Wago 210-198 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,61*
Zubehör
Wago 249-116 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
Wago 249-117 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
Wago 793-501/000-017 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,67*
Zubehör
Wago 793-501/000-023 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,66*
Zubehör
Wago 793-501/000-024 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,66*
Zubehör
2009-115/000-002-WMB Inline,unbedruckt 1.500 WMB-Schilder (5 mm) auf Rolle,gelb
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,34*
Zubehör
2009-115/000-024-WMB Inline,unbedr. 1.500 WMB-Schilder (5 mm) auf Rolle,violett
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-024
ab € 33,27*
Zubehör
216 Hülse, Stift ø 5.4mm, Grau, 20mm, Isoliert
WAGO Kontakttechnik
216-267-1
ab € 0,0292*
Zubehör
709-156 - Abdeckprofil
WAGO Kontakttechnik
709-156
ab € 249,32*
Zubehör
709-169 - Abdeckprofilträger
WAGO Kontakttechnik
709-169
ab € 0,808*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen