Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago TOPJOB S Schutzleiterklemme Grün, Gelb, 4mm², Einstecken


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2788391
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2104-5307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme
Farbe = Grün, Gelb
Anzahl Ebenen = 1
AWG = 12AWG
Anschlussart = Einstecken
Kabelquerschnitt = 4mm²
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, CSA, IECEx
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün, Gelb
Anzahl Ebenen:
1
AWG:
12AWG
Anschlussart:
Einstecken
Kabelquerschnitt:
4mm²
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX, CSA, IECEx
Weitere Suchbegriffe: wago erdungsklemmen, erdklemme, 2788391, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Wago, 21045307
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,70*
€ 44,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,91*
€ 43,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,00*
€ 41,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,65*
€ 37,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,42*
€ 37,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,43*
€ 31,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.