| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2788752 Herst.-Nr.: T0054003499 EAN/GTIN: 4003019001125 |
| |
|
| | |
| Spitzen-Form = Meißelform, gerade Zur Verwendung mit = SI15, SP15L, SP15N Abtriebsgröße = 3,5 mm
Weller Lötkolben. Weller bietet ein umfassendes Sortiment von Lötspitzen zur Ergänzung ihrer Lötkolben und Entlötkolben an. Lötspitzen sind in einer riesigen Auswahl an Größen, Durchmessern und Formen erhältlich. Jede Lötspitze ist für eine spezifische Anwendung konzipiert. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li> Alle Lötspitzen von Weller verfügen über eine individuelle galvanisierte eisenhaltige Beschichtung. Der Lotbereich der Spitze ist außerdem verzinnt. Dies verhindert Oxidation vor Eintreffen der Lötspitze bei Ihnen. ;/li> ;li> Die Spitzen haben einen Kupferkern und bieten eine sehr effektive Wärmeübertragung auf die Lötstelle. ;/li> ;li> Diese Spitzen bieten eine garantiert stabile Wärme. Sie sind unglaublich zuverlässig und können die Produktivität des Lötvorgangs um bis zu 50 % steigern. Dies sorgt für eine ausgezeichnete Kosteneffizienz und viel weniger Nachbearbeitungsbedarf aufgrund schlechter Lötstellen oder fehlerhafter Werkzeuge. ;/li> ;/ul>. Typische Anwendungen:. Löten ist der Prozess, der zum Aufbau einer Lötverbindung verwendet wird, indem die beheizte Spitze eines Lötkolbens zum Schmelzen von Lötdraht verwendet wird. Die Lötspitzen sind in vielen verschiedenen Größen und Spitzenformen erhältlich, je nach Anwendung, für die sie verwendet werden. Sie werden zum Schmelzen von Lötdraht verwendet, um zwei Elemente oder Komponenten miteinander zu verbinden, um eine dauerhafte Verbindung herzustellen, und werden häufig in einer Elektronik oder Fertigungskapazität eingesetzt, da sie oft leitfähig sein müssen. Der Lötprozess wird am häufigsten verwendet von: ;ul> ;li>Heimwerker ;/li> ;li>Professionell ;/li> ;li>Elektriker ;/li> ;li>Fahrzeugtechniker ;/li> ;/ul> Löten wird häufig verwendet für: ;ul> ;li>Allgemeine Verdrahtungsanwendungen ;/li> ;li>Elektrische Reparaturarbeiten zu Hause, in Fabriken oder für Fahrzeuge ;/li> ;/ul>. Häufig gestellte Fragen. Wie lange halten Lötspitzen? Wenn hochwertige Eisenspitzen verwendet werden, können sie jahrelang mit der richtigen Pflege und Reinigung halten. Weitere Informationen: | | Spitzen-Form: | Meißelform, gerade | Zur Verwendung mit: | SI15, SP15L, SP15N | Abtriebsgröße: | 3,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötstation, 2788752, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Weller, T0054003499, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Iron Tips |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 7,49* | € 10,93* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,58* | € 10,93* | | | | | 10 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 8,56* | € 12,05* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,60* | € 14,06* | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 9,99* | € 15,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,49667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|