Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies Labornetzgerät 800W, 30V / 80A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2788838
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     E36154ABVX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Messgerätesoftware
Software für Messgeräte
Serie = E36154A
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 30V
Ausgangsstrom = 80A
Nennleistung = 800W
Tischnetzteilart = Netzteil mit automatischer Bereichswahl
Digital/Analog = Digital
Weitere Informationen:
Serie:
E36154A
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
30V
Ausgangsstrom:
80A
Nennleistung:
800W
Tischnetzteilart:
Netzteil mit automatischer Bereichswahl
Digital/Analog:
Digital
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 80a, labornetzgerät, labornetzteil keysight, 2788838, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight Technologies, E36154ABVX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.544,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.872,41*
€ 8.178,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.839,00*
€ 8.138,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.772,17*
€ 8.058,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.544,12*
€ 7.787,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.