Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Aluminium, Aluminiumdruckguss Endkappe, 45 x 45 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MT_34529.TIF
MT_34529.TIF
MT_40568.tif
Artikel-Nr.:
     108EL-2788858
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842191194
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endkappen für Strukturprofile
endkappen für strukturprofile
Passend für Strebenprofil = 45 x 45 mm
Strukturelement-Typ = Endkappe
Passend für Vierkantrohrprofil = 45x45x27mm
Material = Aluminium, Aluminiumdruckguss
Weitere Informationen:
Passend für Strebenprofil:
45 x 45 mm
Strukturelement-Typ:
Endkappe
Passend für Vierkantrohrprofil:
45x45x27mm
Material:
Aluminium, Aluminiumdruckguss
Weitere Suchbegriffe: 2788858, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Verschlussstopfen, Bosch Rexroth, 3842191194
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,70*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 23,785* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 583,99*
€ 694,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 579,45*
€ 689,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 539,62*
€ 642,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 501,30*
€ 596,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 475,70*
€ 566,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.