Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Whiteboard, Nein 1484mm 1234mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_00127193.TIF
MT_00127193.TIF
Artikel-Nr.:
     108EL-2788915
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842515771
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2788915
Bürobedarf
Whiteboards, Notiztafeln und Planer
Whiteboards
Magnetisch = Nein
Schreibflächenhöhe = 1484mm
Schreibflächenbreite = 1234mm
Weitere Informationen:
Magnetisch:
Nein
Schreibflächenhöhe:
1484mm
Schreibflächenbreite:
1234mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 790,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,00*
€ 1.067,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 886,74*
€ 1.055,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,82*
€ 1.022,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,98*
€ 966,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,87*
€ 941,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.