Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Feststellschraube M6 Ø 8mm x 10mm Sternknopf, mit Bolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_34412.TIF
MT_34412.TIF
Artikel-Nr.:
     108EL-2788940
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842516851
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336
Gewinde = M6
Gewindedurchmesser = 8mm
Gewindelänge = 10mm
Knopfform = Sternknopf
Montagetyp = Bolzen
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Gewinde:
M6
Gewindedurchmesser:
8mm
Gewindelänge:
10mm
Knopfform:
Sternknopf
Montagetyp:
Bolzen
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Sterngriff DIN 6336, Feststellschraube, Sterngriff, Sterngriffe, Sternknopf, feststellschraube m6, din 6336, din6336 8x25, 2788940, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Feststellschrauben, Bosch Rexroth, 3842516851
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.