Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO Wählschalterkopf 2-Positionen 30.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2790058
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     704.411.018
EAN/GTIN:
     5059040049284
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter 2 stellungen
knebelschalter
Positionenanzahl = 2
Ausschnitt-Durchmesser = 30.5mm
IP Schutzart = IP 65

SEV, UL, CSA, NEMKO, VDE. Schaltergehäuse – Serie 04. Schaltergehäuse mit runder Front, Ø 35 mm für Frontplattenmontage. Kontaktblock separat zu bestellen.
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
2
Ausschnitt-Durchmesser:
30.5mm
IP Schutzart:
IP 65
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter ip65, 2790058, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Wahlschalterköpfe, EAO, 704411018, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switch Heads
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,80*
€ 38,72*
Frei Haus
ab € 26,83*
€ 39,50*
2 Tage
2
€ 14,99*
ab € 44,88*
€ 63,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EAO
704.900.5
ab € 8,54*
Zubehör
EAO
704.900.1
ab € 5,22*
Zubehör
EAO
704.900.3
ab € 8,21*
Zubehör
EAO
704.900.2
ab € 5,63*
Zubehör
EAO
704.123.018
ab € 60,97*
Zubehör
EAO
704.115.018
ab € 43,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.