Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Wasserwaage, Typ Torpedo, 1m, Rahmen Aluminium, 2 Libelle/n Magnetisch, ±0,05 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2792209
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-42-316
EAN/GTIN:
     3253561423161
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaagentyp = Torpedo
Länge = 1m
Rahmenmaterial = Aluminium
Libellenzahl = 2
Genauigkeit = ±0,05 mm/m
Magnetisch = Ja
Weitere Informationen:
Wasserwaagentyp:
Torpedo
Länge:
1m
Rahmenmaterial:
Aluminium
Libellenzahl:
2
Genauigkeit:
±0,05 mm/m
Magnetisch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rahmen-Wasserwaage, Rahmenwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage aluminium, rahmen wasserwaage, stanley wasserwaage, 2792209, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Wasserwaagen und Neigungsmesser, Stanley, 142316
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.