Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 862 Lüsterklemme, Klemmanschluss 5-polig 20 → 12 AWG / 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 862-9505 Anschlussblock 5P Schwarz
Wago 862-9505 Anschlussblock 5P Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-2792740
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     862-9505
EAN/GTIN:
     4044918510905
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Anzahl der Auslässe = 5
Nennstrom = 32A
Drahtgröße = 20 → 12 AWG
Anschlussart = Steckmontage-Zugfederklemme
Serie = 862
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslässe:
5
Nennstrom:
32A
Drahtgröße:
20 → 12 AWG
Anschlussart:
Steckmontage-Zugfederklemme
Serie:
862
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, anschlussklemmen wago, anschlussklemme, 2792740, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, WAGO, 8629505, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5475*
€ 3,0775*
13 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,54877*
€ 3,07877*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5722*
€ 3,1122*
Lager 108
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5195*
€ 3,13435*
13 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,5973*
€ 3,1373*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 3,13435*
€ 3,72988
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,0395*
€ 3,61701
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,5195*
€ 2,99821
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 626,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00503*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.