Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 757 Aktorhub 10 → 30V dc 6 Anschlüsse 3 Auslässe M8 Horizontal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2793349
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     757-463/000-005
EAN/GTIN:
     4044918978613
Suchbegriffe:
2793349
Automation
Sensoren
Sensoranschlusstechnik
Betriebsspannung = 10 → 30V dc
Anzahl der Anschlüsse = 6
Anzahl der Auslässe = 3
Steckergröße = M8
Ausrichtung = Horizontal
Serie = 757
Kabellänge = 5m
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
10 → 30V dc
Anzahl der Anschlüsse:
6
Anzahl der Auslässe:
3
Steckergröße:
M8
Ausrichtung:
Horizontal
Serie:
757
Kabellänge:
5m
Weitere Suchbegriffe: Wago, 757463000005
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,45*
€ 77,15*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,4843*
€ 83,2837*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,189*
€ 87,019*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 75,69*
€ 89,19*
Lager 108
Frei Haus
ab € 104,39*
€ 121,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,75*
€ 144,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5101/030-050
ab € 11,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5101/030-100
ab € 16,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5102/030-050
ab € 11,88*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5102/030-100
ab € 16,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.