Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago Buchse 770 Leuchtensteckverbinder, Steckerbuchse, Kontakte: 2, Kabelmontage, 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2793695
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-1162
EAN/GTIN:
     4050821028277
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
wago leistungsstecker
Kontakt-Format = 2
Serie = 770
Gender = Buchse
Stecker / Buchse = Buchse
Typ = Steckerbuchse
Montagetyp = Kabelmontage
Nennstrom = 25A
Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
2
Serie:
770
Gender:
Buchse
Stecker / Buchse:
Buchse
Typ:
Steckerbuchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Nennstrom:
25A
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, 2793695, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Wago, 7701162
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,44*
€ 1,70*
37 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,47231*
€ 1,73231*
100
Frei Haus
ab € 1,4981*
€ 1,7481*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,5104*
€ 1,7704*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,6966*
€ 1,9878*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,9878*
€ 2,36548
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,9266*
€ 2,29265
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6966*
€ 2,01895
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 198,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-337
ab € 45,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-382
ab € 7,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-512/042-000
ab € 1,055*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-221
ab € 0,388*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.