Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 770 Leuchtensteckverbinder, Stecker, Kontakte: 5, Snap-In, 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2793924
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-755
EAN/GTIN:
     4055143594356
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Kontakt-Format = 5
Serie = 770
Stecker / Buchse = Stecker
Typ = Stecker
Montagetyp = Snap-In
Nennstrom = 25A
Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
5
Serie:
770
Stecker / Buchse:
Stecker
Typ:
Stecker
Montagetyp:
Snap-In
Nennstrom:
25A
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Leistungsstecker, Leuchten-Steckverbinder, Leuchtensteckverbinder, gerätestecker, 2793924, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, WAGO, 770755, Connectors, Power Connectors, Lighting Connectors
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,657*
€ 3,107*
50
Frei Haus
ab € 2,706*
€ 3,156*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,71713*
€ 3,16713*
13 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,7817*
€ 3,2217*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 3,1322*
€ 3,6172*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,6172*
€ 4,30447
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,5122*
€ 4,17952
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,1322*
€ 3,72732
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 180,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.