| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2795443 Herst.-Nr.: MPPES-3-1/4-PU-PO-420 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss = G 1/4 Ausgangsdruck min. = 0bar Ausgangsdruck max. = 10bar Ausgangsanschluss - Typ = Mit Gewinde Serie = MPPES Eingangsanschluss Typ = Mit Gewinde Rohr-Auslasskanal = G 1/4 Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss Standardgewinde = G Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss Größe = G 1/4 Weitere Informationen: | | Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss: | G 1/4 | Ausgangsdruck min.: | 0bar | Ausgangsdruck max.: | 10bar | Ausgangsanschluss - Typ: | Mit Gewinde | Serie: | MPPES | Eingangsanschluss Typ: | Mit Gewinde | Rohr-Auslasskanal: | G 1/4 | Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss Standardgewinde: | G | Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss Größe: | G 1/4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |