Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo, G 1/8 Relativdruck Druckschalter, 0.8bar → 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2795490
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PE-1/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
druckluftschalter festo
druckluftschalter
Betriebsdruck max. = 10bar
Betriebsdruck min. = 0.8bar
Druck Typ = Relativdruck
Anschluss = G 1/8
Geeignete Medien = Druckluft
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10bar
Betriebsdruck min.:
0.8bar
Druck Typ:
Relativdruck
Anschluss:
G 1/8
Geeignete Medien:
Druckluft
Weitere Suchbegriffe: druckluftschalter 10bar, 2795490, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Festo, PE18
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 269,78*
€ 333,22*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 314,36*
€ 375,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,22*
€ 396,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,88*
€ 392,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,24*
€ 378,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,92*
€ 350,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,78*
€ 321,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.