Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo, PK-4 Relativdruck Druckschalter, 0bar → 0,25 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2795494
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PE-PK-4-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
druckluftschalter festo
druckluftschalter
Betriebsdruck max. = 0,25 bar
Betriebsdruck min. = 0bar
Druck Typ = Relativdruck
Anschluss = PK-4
Geeignete Medien = Druckluft
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
0,25 bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Druck Typ:
Relativdruck
Anschluss:
PK-4
Geeignete Medien:
Druckluft
Weitere Suchbegriffe: 2795494, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Festo, PEPK4SW
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 130,26*
€ 166,63*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 151,92*
€ 188,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,63*
€ 198,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,41*
€ 195,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,83*
€ 189,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,26*
€ 155,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.