Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Zinkdruckguss Montagewinkel, Steckverbinderhalterung und Gelenk-System, 45 x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2797669
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842554424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungswinkel für Profilsystem
Profilsystem-Befestigungswinkel
Stützwinkel für Struktursysteme
profilsystem-befestigungswinkel rex...
Baugruppentyp = Montagewinkel
Strukturelement-Typ = Steckverbinderhalterung und Gelenk
Produktfamilie = Bosch Rexroth
Passend für Strebenprofil = 45 x 45 mm
Passend für Vierkantrohrprofil = 45 x 45mm
Material = Zinkdruckguss
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Montagewinkel
Strukturelement-Typ:
Steckverbinderhalterung und Gelenk
Produktfamilie:
Bosch Rexroth
Passend für Strebenprofil:
45 x 45 mm
Passend für Vierkantrohrprofil:
45 x 45mm
Material:
Zinkdruckguss
Weitere Suchbegriffe: stützwinkel für struktursysteme, 2797669, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Arbeitsplatz-Komponenten, Bosch Rexroth, 3842554424
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.