Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth PA Band, Werkzeughalter-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2797709
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842555673
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2797709
Konstruktionsmaterialien und indust...
Konstruktionssysteme
Arbeitsplatz-Komponenten
Baugruppentyp = Band
Strukturelement-Typ = Werkzeughalter
Produktfamilie = Bosch Rexroth
Passend für Strebenprofil = 50 mm
Material = PA
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Band
Strukturelement-Typ:
Werkzeughalter
Produktfamilie:
Bosch Rexroth
Passend für Strebenprofil:
50 mm
Material:
PA
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth, 3842555673
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.