Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata 1100R Induktivität radial, 470 μH, ±10%, 140mA, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2798021
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     11R474C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule
Induktivität = 470 μH
Gleichstrom max. = 140mA
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = 1100R
Weitere Informationen:
Induktivität:
470 μH
Gleichstrom max.:
140mA
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
1100R
Weitere Suchbegriffe: 2798021, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Murata Power Solutions, 11R474C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,33*
5
€ 6,90*
ab € 0,229*
€ 0,369*
44 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,223*
€ 0,486*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 66,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.