Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker EO2, Hydraulikanschluss, Dichtring, FKM, Stahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
6d8acdb4f9612c574a16974c6cecb573_600_600
6d8acdb4f9612c574a16974c6cecb573_600_600
Artikel-Nr.:
     108EL-2798280
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     DOZ15L71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Geradverschraubung
Zubehörtyp = Dichtring
Serie = EO2
Material = FKM, Stahl
Außendurchmesser = 20.3mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Dichtring
Serie:
EO2
Material:
FKM, Stahl
Außendurchmesser:
20.3mm
Weitere Suchbegriffe: dichtring, 2798280, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikverschraubung-Zubehör, Parker, DOZ15L71
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,55*
€ 28,54*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 342,24*
€ 369,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 369,78*
€ 440,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 342,24*
€ 407,27
pro Paket
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 22,816* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.