Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP Electronics Lichtschalter 1-teilig Timer-Lichtschalter, 2 Wege Weiß 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CP Electronics Lichtschalter 1-teilig Timer-Lichtschalter, 2 Wege Weiß 10A
Artikel-Nr.:
     108EL-2798620
Hersteller:
     CP Electronics
Herst.-Nr.:
     2798620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2798620
Schalter
Schalter für die Hausinstallation
Lichtschalter
Anzahl der Ausbrüche = 1
Lichtschaltertyp = Timer-Lichtschalter
Anzahl der Wege = 2
Nennstrom = 10A
Montageart = Wand
Nennspannung = 220 → 240V
Höhe = 36mm

Beleuchtungsschalter mit elektronischer Zeitverzögerung. Verfügbar als Drucktaste, beleuchtete Drucktaste oder berührungsaktiviert. Zweiadriger Anschluss – kein Nullleiter erforderlich Oberflächenmontage oder bündig montierbar auf jedem Standard Britische Kunststoffdose mehr als 25 mm tief Verstellbarer Zeitraum von 20 Sekunden bis 20 Minuten über integrierte Wählscheibe auswählbar Zugriffsicher - falls sich der Knopf verkeilt, werden die Lichter nach einer Verzögerungszeit ausgeschaltet Versorgungsspannung: 220–240 Vac Geeignet für das Schalten von Glühlampen bis 10 A und Leuchtstofflampen bis 6 A
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
1
Lichtschaltertyp:
Timer-Lichtschalter
Anzahl der Wege:
2
Nennstrom:
10A
Montageart:
Wand
Nennspannung:
220 → 240V
Höhe:
36mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,01*
€ 230,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,01*
€ 229,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,46*
€ 214,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,23*
€ 193,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 153,67*
€ 182,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,26*
€ 165,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.