Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M16 x 60mm Sechskantschraube, Stahl verzinkt, DIN 931 / Güte


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-279880
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     279880
EAN/GTIN:
     5056070977464
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Metrisch oder zöllig = metrisch
Länge = 60mm
Gewindegröße = M16
Material = Stahl
Stahltyp = Stahl hochfest
Güte = Gr 8.8
Finish = Glanzverzinkt
Erfüllte Normen = DIN 931
Gewindesteigung = 2mm
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Länge:
60mm
Gewindegröße:
M16
Material:
Stahl
Stahltyp:
Stahl hochfest
Güte:
Gr 8.8
Finish:
Glanzverzinkt
Erfüllte Normen:
DIN 931
Gewindesteigung:
2mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m 16 x 60 8.8, din 931, din 931 8.8, 279880, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, DIN931, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 25 Stück (ab € 2,0032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 67,39*
€ 80,19
pro Box
ab 2 Boxen
€ 66,43*
€ 79,05
pro Box
ab 5 Boxen
€ 63,36*
€ 75,40
pro Box
ab 10 Boxen
€ 59,66*
€ 71,00
pro Box
ab 20 Boxen
€ 59,07*
€ 70,29
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 50,08*
€ 59,60
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.