Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Audio, Video
>
DIN-Buchsen
>
Artikel
Hirschmann NR M26 DIN-Buchse Gerade 7-polig, 250 V ac/dc / 10A IP65, Crimpanschluss Tafelmontage
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2799083
Hersteller:
Hirschmann
Herst.-Nr.:
931855001 N6R AF
EAN/GTIN:
5059040086517
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
hirschmann din-buchse
din buchsen
Anzahl der Kontakte = 7
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = M26
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 10A
Betriebsspannung = 250 V ac/dc
Schutzart = IP65
DIN-Nummer = DIN 43651
Serie = NR
Gehäusematerial = PET
Betriebstemperatur max. = +90°C
Einbaustecker und Buchsengehäuse
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
M26
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
10A
Betriebsspannung:
250 V ac/dc
Schutzart:
IP65
DIN-Nummer:
DIN 43651
Serie:
NR
Gehäusematerial:
PET
Betriebstemperatur max.:
+90°C
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder
>
DIN Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
din-buchse 7polig
,
2799083
,
Steckverbinder
,
Rundsteckverbinder
,
DIN Steckverbinder
,
Hirschmann
,
931855001N6RAF
,
Connectors
,
Circular Connectors
,
DIN Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,82*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann Rundsteckverbinderkontakt Buchse Crimp
Hirschmann
731724211 RBC 162 Ag VE 10
ab € 0,701*
Zubehör
Hirschmann Steckverbinder-Schutzkappe
Hirschmann
831620100 CM 02 SD 14S
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen