Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton VarioPlate Cable Entry System Kabelkanal Zubehör, Typ Einsatztülle, Thermoplastisches Elastomer, 20 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2799100
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     440-00030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
kabelabfangschiene
Kanalzubehörtyp = Einsatztülle
Material = Thermoplastisches Elastomer
Breite = 42,2 mm
Höhe = 20mm
Maße = 20 x 42.2 x 42.2mm
Serie = VarioPlate Cable Entry System
Weitere Informationen:
Kanalzubehörtyp:
Einsatztülle
Material:
Thermoplastisches Elastomer
Breite:
42,2 mm
Höhe:
20mm
Maße:
20 x 42.2 x 42.2mm
Serie:
VarioPlate Cable Entry System
Weitere Suchbegriffe: 2799100, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanalzubehör, HellermannTyton, 44000030
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 2,081*
€ 2,851*
1
€ 6,90*
ab € 2,09*
€ 3,15*
18 Tage
nicht lagernd
1250
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 3,37*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 2,469*
€ 3,414*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,35*
€ 3,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,414*
€ 4,06266
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,324*
€ 3,95556
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,134*
€ 3,72946
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,039*
€ 3,61641
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,469*
€ 2,93811
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
440-00048
ab € 0,491*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.