Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M16 x 75mm Sechskantschraube, Stahl verzinkt, DIN 931 / Güte


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-279919
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     279919
EAN/GTIN:
     5056070977495
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Metrisch oder zöllig = metrisch
Länge = 75mm
Gewindegröße = M16
Material = Stahl
Stahltyp = Stahl hochfest
Güte = Gr 8.8
Finish = Glanzverzinkt
Erfüllte Normen = DIN 931
Gewindesteigung = 2mm
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Länge:
75mm
Gewindegröße:
M16
Material:
Stahl
Stahltyp:
Stahl hochfest
Güte:
Gr 8.8
Finish:
Glanzverzinkt
Erfüllte Normen:
DIN 931
Gewindesteigung:
2mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, 279919, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, DIN931, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 2,319* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 32,23*
€ 38,35
pro Box
ab 2 Boxen
€ 31,60*
€ 37,60
pro Box
ab 5 Boxen
€ 30,18*
€ 35,91
pro Box
ab 10 Boxen
€ 28,22*
€ 33,58
pro Box
ab 20 Boxen
€ 27,61*
€ 32,86
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 23,19*
€ 27,60
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.