Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex PicoBlade Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 6-polig / 1-reihig, Raster 1.25mm, Kabel-Platine,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex PicoBlade Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 6-polig / 1-reihig, Raster 1.25mm, Kabel-Platine,
Artikel-Nr.:
     108EL-2799235
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     53047-0610
EAN/GTIN:
     5060641226769
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste molex 6polig
stiftleiste
molex stiftleiste
Serie = PicoBlade
Raster = 1.25mm
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 1A
Betriebsspannung = 125,0 V

1,25-mm-PicoBlade-Leiterplatten- und SMD-Stiftleisten-Steckverbinder von Molex – Serien 53047, 53048, 53261 und 53398. Durchgangsbohrungs- und SMD-Stiftsockel-Steckverbinder der Serie PicoBlade mit kompakter Bauweise und einem Rastermaß von 1,25 mm. Diese Pico-Stiftleisten sind Teil eines Kabel-Platine-Verbindungssystem, das eine Platzersparnis auf der Leiterplatte von bis zu 45 % im Vergleich zu 2,00-mm-Kabel-Platine-Systemen bietet. Das PicoBlade-Steckverbindersystem kann außerdem den gleichen 1-A-Strom bereitstellen wie ähnliche Steckverbindersysteme mit 2,00 mm Rastermaß. Die Gehäuse dieser PicoBlade-Stiftleisten haben Verriegelungsfenster die mit zwei Einrastrampen im Crimp-Gehäuse einen Kraftschlussmechanismus erzeugen. Dieser Kraftschluss sorgt für eine sichere Verbindung und verhindert ein versehentliches Abziehen durch falsche Handhabung oder Schwingung. Die SMD-PicoBlade-Stiftleisten verfügen über Lötösen, die für einen sicheren Halt auf der Leiterplatte sorgen und als Zugentlastung für die SMD-Lötfahnen wirken. Diese Funktion verhindert außerdem Rissbildung an Lötstellen infolge falscher Handhabung. Diese 1,25-mm-PicoBlade-Leiterplatten- und SMD-Stiftleisten sind wahlweise in senkrechten oder rechtwinkligen Konfigurationen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. • 1 A Strombelastbarkeit in einem kompakten Rastermaß von 1,25 mm • Platzersparnis auf der Leiterplatte von bis zu 45 % im Vergleich zu Rastermaß von 2,00 mm • Kraftschlüssige Verriegelung für sicher passende Steckanschlüsse • Lötösen für einen sicheren Halt der Leiterplatte (SMD-Versionen). Informationen zur Produktanwendung. Das 1,25-mm-PicoBlade-Verbindungssystem wurde für den Einsatz in Kabelbäumen mit hoher Packungsdichte entwickelt. Typische Anwendungen umfassen Alarmsysteme des Kfz-Bereichs und Autoradios, DVD-Player, industrielle Prozesssteuerungen und Patientenmonitore der Medizintechnik.
Weitere Informationen:
Serie:
PicoBlade
Raster:
1.25mm
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
1A
Betriebsspannung:
125,0 V
Weitere Suchbegriffe: 2799235, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 530470610, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
510210600
ab € 0,0795*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.