Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric Messleitungen Stecker, Schwarz 0.5m, 30V ac / 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2799537
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     22.170-.50M-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel 0,5m schwarz
messkabel
Leitungslänge = 0.5m
Nennstrom = 32A
Farbe = Schwarz
Nennspannung = 30V ac
Anschluss A Gender = Stecker
Weitere Informationen:
Leitungslänge:
0.5m
Nennstrom:
32A
Farbe:
Schwarz
Nennspannung:
30V ac
Anschluss A Gender:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: messkabel schwarz, 2799537, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Mueller Electric, 2217050M0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,65*
€ 9,84*
€ 6,90*
ab € 6,38*
€ 10,31*
€ 5,95*
ab € 6,73*
€ 12,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.