Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1200μF / 450V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2800465
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL229957122E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1200µF
Spannung = 450V dc
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 45 x 70mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
1200µF
Spannung:
450V dc
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
45 x 70mm
Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko vishay, alu elko, 2800465, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL229957122E3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 983,8602*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 27,32945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.145,93004*
€ 1.363,65675
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.114,66008*
€ 1.326,4455
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.066,56012*
€ 1.269,20654
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.032,93*
€ 1.229,1867
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 983,8602*
€ 1.170,79364
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.