| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2800509 Herst.-Nr.: NLDP-AOC020 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckverbinder 1 = Display-Anschluss Steckverbinder 2 = Display-Anschluss Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker DisplayPort-Version = 1.4 Länge = 20m Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1: | Display-Anschluss | Steckverbinder 2: | Display-Anschluss | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | DisplayPort-Version: | 1.4 | Länge: | 20m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2800509, Kabel und Drähte, AV-Kabel, DisplayPort-Kabel, NewLink, NLDPAOC020 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |