Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NewLink Kabel Twisted Pair Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2800585
Hersteller:
     NewLink
Herst.-Nr.:
     TC-5305G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2800585
Kabel und Drähte
Elektro- und Industriekabel
Twisted-Pair- und Multicore-Datenka...
AWG = 24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 305m
Mantelfarbe = Grün
Kabeltyp = Cat5e
Kabelprofil = Twisted Pair
Weitere Informationen:
AWG:
24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
305m
Mantelfarbe:
Grün
Kabeltyp:
Cat5e
Kabelprofil:
Twisted Pair
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,68*
€ 395,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,66*
€ 388,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,66*
€ 349,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,58*
€ 326,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,54*
€ 310,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.