| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2802799 Herst.-Nr.: 11139541 EAN/GTIN: 4064727480121 |
| |
|
| | |
| Leiterquerschnitt = 0,34 mm² Aderzahl = 2 AWG = 22 Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt Länge = 100m Mantelfarbe = Grau Kabeltyp = Daten Kabelprofil = Rund Weitere Informationen: | | Leiterquerschnitt: | 0,34 mm² | Aderzahl: | 2 | AWG: | 22 | Geschirmt / Ungeschirmt: | Geschirmt | Länge: | 100m | Mantelfarbe: | Grau | Kabeltyp: | Daten | Kabelprofil: | Rund |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, 2802799, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Lapp, 11139541, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 259,53* | € 315,31* | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 296,91* | € 346,35* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 305,778* | € 356,048* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 509,21* | € 588,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Meter (ab € 2,5953* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|