Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Alu Elko
>
Artikel
Vishay Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF / 40V dc
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2803283
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
MAL202127102E3
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 40V dc
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 x 30mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
40V dc
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 x 30mm
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Aluminium Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Elko
,
elektrolytkondensator 1000 uf 40v
,
alu elko vishay
,
alu elko
,
2803283
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Aluminium Elektrolytkondensatoren
,
Vishay
,
MAL202127102E3
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen