Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22μF / 40V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2803286
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL202127229E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 40V dc
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 4.5 x 10mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
40V dc
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
4.5 x 10mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, axial kondensator vishay, axial kondensator, 2803286, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL202127229E3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.587,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,52927* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.762,80*
€ 2.097,732
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.748,55*
€ 2.080,7745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.675,44*
€ 1.993,7736
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.630,14*
€ 1.939,8666
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.587,81*
€ 1.889,4939
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.