Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Alu Elko
>
Artikel
Vishay Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF / 40V dc
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2803321
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
MAL202137101E3
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 40V dc
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 x 11mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
40V dc
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 x 11mm
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Aluminium Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Elko
,
elektrolytkondensator 100uf 40v
,
alu elko vishay
,
alu elko
,
2803321
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Aluminium Elektrolytkondensatoren
,
Vishay
,
MAL202137101E3
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen