Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF / 40V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2803377
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL211817102E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 40V dc
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 x 30mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
40V dc
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 x 30mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtwiderstand, Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, elektrolytkondensator 1000 uf 40v, drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, 2803377, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL211817102E3
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
120
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 3,78*
1
€ 6,90*
ab € 2,94*
€ 5,19*
1 Tag
177
1
€ 14,99*
ab € 2,82*
€ 6,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 453,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.