Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Netzkabel, 5-adrig Typ Spiralkabel Silbergrau x 0,75 mm², 1m, 300/500 V, PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2804409
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002641
EAN/GTIN:
     4044773302127
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
Aderzahl = 5
Mantelfarbe = Silbergrau
Länge = 1m
Bewehrt = Nein
Kabeltyp = Spiralkabel
Mantelmaterial = Polyurethan PUR
Betriebsspannung = 300/500 V
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Aderzahl:
5
Mantelfarbe:
Silbergrau
Länge:
1m
Bewehrt:
Nein
Kabeltyp:
Spiralkabel
Mantelmaterial:
Polyurethan PUR
Betriebsspannung:
300/500 V
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, lapp kabel steuerleitung 5x16, schaltleitung, schaltleitung 5x1,5, 2804409, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Netzkabel, Lapp, 70002641
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 22,16*
€ 46,44*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,07*
€ 54,80*
€ 5,46*
ab € 42,82*
€ 55,55*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,22*
€ 56,05*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,95*
€ 57,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 41,07* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002202
ab € 5,87*
Zubehör
Enghofer
30002201
ab € 5,87*
Zubehör
Enghofer
30002164
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002163
ab € 3,76*
Zubehör
Enghofer
30002186
ab € 9,38*
Zubehör
Enghofer
30002185
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.