Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Netzkabel, 0.75-adrig Typ Spiralkabel Silbergrau x 7 mm², 1m, 300/500 V, PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2804413
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002727
EAN/GTIN:
     4044773298215
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Leiterquerschnitt = 7 mm²
Aderzahl = 0.75
Mantelfarbe = Silbergrau
Länge = 1m
Bewehrt = Nein
Kabeltyp = Spiralkabel
Mantelmaterial = Polyurethan PUR
Betriebsspannung = 300/500 V
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
7 mm²
Aderzahl:
0.75
Mantelfarbe:
Silbergrau
Länge:
1m
Bewehrt:
Nein
Kabeltyp:
Spiralkabel
Mantelmaterial:
Polyurethan PUR
Betriebsspannung:
300/500 V
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, steuerkabel 7 x 0.75 mm², schaltleitung, steuerkabel 7x1, 2804413, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Netzkabel, Lapp, 70002727
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 30,54*
€ 59,30*
€ 5,00*
ab € 48,77*
€ 62,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,01*
€ 62,87*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,51*
€ 64,90*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 58,52*
€ 76,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 58,52* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 83,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.