Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hengstler Optischer Drehgeber Encoder, 1.000 Imulse/U 30V dc, mit 12 mm Rundschaft, Kabel, Flanschmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2804429
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0566033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Impulse pro Umdrehung = 1.000
Geberauswertung = Absolut
Encoder Signal = Binär
Versorgungsspannung = 30V dc
Schaftdurchmesser = 12 mm
Montageart = Flanschmontage
Schaftart = Rund
Anschlussart = Kabel
Weitere Informationen:
Impulse pro Umdrehung:
1.000
Geberauswertung:
Absolut
Encoder Signal:
Binär
Versorgungsspannung:
30V dc
Schaftdurchmesser:
12 mm
Montageart:
Flanschmontage
Schaftart:
Rund
Anschlussart:
Kabel
Weitere Suchbegriffe: hengstler absolutdrehgeber, absolut encoder, drehgeber absolut optisch, 2804429, Passive Bauelemente, Drehgeber, Optische Drehgeber, Hengstler, 0566033
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 725,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,25*
€ 984,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,58*
€ 977,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,54*
€ 947,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,43*
€ 893,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,55*
€ 863,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.