| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2804440 Herst.-Nr.: ROS-2506 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 24V dc Anzahl der Kanäle = 1 Sicherheitskontakte = 4 Bereich = K-ROS Serie = KOZ-03ROS Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 24V dc | Anzahl der Kanäle: | 1 | Sicherheitskontakte: | 4 | Bereich: | K-ROS | Serie: | KOZ-03ROS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, kartenrelais 24v, schutztürwächter, 2804440, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Hengstler, ROS2506, Relays & Signal Conditioning, Relays, Safety Relays |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 36,29* | € 50,10* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,67* | € 51,63* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,60* | € 52,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|